Z-DRAGON 半袖ジャンパー 75510

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19612566 品番 75510
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

消臭効果のある加工や附属を使用しています。
細菌の繁殖を抑制する加工や附属を使用しています。
発生した静電気を空気中の水分などに逃がすなどして、静電気の障害を起こりにくくした素材を使用しています。(JIST-8118規格適合帯電防止服)
胸ポケットに一般的な測量野帳(タテ160mm×ヨコ91mm)が収納できる商品です。
女性用のアイテムがあり、男性・女性が同じイメージの商品を着用していただけるシリーズです。
フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/樹脂ボタン

ネービー サイズSS 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL寸=300円+税アップ、4L・5L寸は割高になります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする