- 水性工芸うるし 匠 和信ペイント 19613451 - 水性工芸うるし 匠 和信ペイント 19613451

水性工芸うるし 匠

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(45mL) 注文コード 19613451 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。
・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。
・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。
・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。
・F☆☆☆☆

用途
・屋内の木彫、木工作品
・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
使用方法
・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240〜320番)で木目に沿って研磨します。
・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。
・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。
・直射日光を避けて自然乾燥させます。
・2〜3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400〜600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 適合ネガティブリスト適合/ポジティブリスト不適合 つやあり透明 乾燥時間(分)約120(20℃) 塗り面積(m2)約0.2(畳枚数換算約0.1枚) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
注意
※・塗膜が薄くつやが出にくいため、3回塗り重ねてください。
※・乾燥時間は薄塗りした場合の目安です。厚塗りすると、著しく乾燥に時間がかかる・乾燥後に表面が割れるなどの不具合が起こる場合がありますので、薄塗りを心がけてください。
※・水研ぎする場合は10日以上乾燥させてください。(塗膜の硬化に時間がかかります)
※・色物を塗り重ねても木目が隠れにくい場合は、顔料が撹拌できていない可能性があります。棒などを使って容器の底から充分に混ぜてください。
※・食品衛生法: ネガティブリスト適合、ポジティブリスト不適合
※・つやあり透明以外には撹拌用のビー玉が入っています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
工芸品塗装
教育・研究機関

ひょうたんの仕上げ塗装に使用しました。
水性で匂いがしないので、室内での作業に向いていると思います。
良い点は塗りやく、安物の筆でもムラ無くきれいに仕上がります。
乾燥までに時間がかかる(表記では2時間、重ね塗り4時間)ので筆ムラなど消えツルツルの状態になります。
3回重ね塗りした結果は仕上げの磨きが必要ないほどでした。
注意すべき点は乾燥まで時間がかかるため、塗料が重力により垂れることです。薄く塗ったつもりでも乾燥後は下部に水滴状の固まりができてしまいました。カッターで簡単に削げますが・・・。
以上は2月の関東地方で暖房なしの室内での結果です。
暖かい条件では違いがあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする