曜日別特売
Y2-03 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620265

 

Y2-03 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620265
Y2-03 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620265

やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる)

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1式(6個)原材料鶏肉、米(国産)、鶏卵、たまねぎ、しょうゆ、砂糖、かつお節エキス、ソテーオニオン、チキンエキス、植物油脂、こんぶエキスパウダー、食塩、増粘剤(加工でん粉、ペクチン)、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、(原材料の一部に小麦を含む)内容量(g)160注文コード19620265品番Y2-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,079
販売価格(税別)
999

適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
かつおと昆布をきかせただしでやわらかく煮た鶏肉と玉ねぎを、卵でふんわりとじた親子丼風のおじやです。

種類親子丼風内容量(g)160成分エネルギー131kcal、たんぱく質6.9g、脂質4.5g、糖質15.5g、食物繊維0.3g、ナトリウム656mg、カルシウム144mg、(食塩相当量1.7g)カロリー(kcal)131原材料鶏肉、米(国産)、鶏卵、たまねぎ、しょうゆ、砂糖、かつお節エキス、ソテーオニオン、チキンエキス、植物油脂、こんぶエキスパウダー、食塩、増粘剤(加工でん粉、ペクチン)、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、(原材料の一部に小麦を含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620265
2023-08-23
用途: 毎食事
株式会社ひかり企画医療・福祉・介護関連業

おかゆのみではなかなか食が進まなかったのですが、おじやを差し上げることで、食が進み始め完食されています。口から食べることで、元気が出てきたと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする