曜日別特売
Y2-05 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620283

 

Y2-05 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620283
Y2-05 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19620283

やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる)

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1式(6個)原材料米(国産)、たまねぎ、鶏卵、牛肉、豆腐、しいたけ、しょうゆ、植物油脂、米発酵調味料、砂糖、ポークエキス、コラーゲンペプチド、食塩、増粘剤(加工でん粉、ペクチン)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、(原材料の一部に乳成分・小麦・ゼラチンを含む)内容量(g)160注文コード19620283品番Y2-05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,079
販売価格(税別)
999

適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。
牛肉、玉ねぎ、豆腐入りのすき焼き風おじやを卵でふんわりとじて仕上げました。
コシヒカリ使用。

種類牛すき焼き内容量(g)160成分エネルギー149kcal、たんぱく質6.1g、脂質6.1g、糖質17.0g、食物繊維1.0g、ナトリウム498mg、カルシウム141mg、(食塩相当量1.3g)カロリー(kcal)149原材料米(国産)、たまねぎ、鶏卵、牛肉、豆腐、しいたけ、しょうゆ、植物油脂、米発酵調味料、砂糖、ポークエキス、コラーゲンペプチド、食塩、増粘剤(加工でん粉、ペクチン)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、(原材料の一部に乳成分・小麦・ゼラチンを含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620265
2023-08-23
用途: 毎食事
株式会社ひかり企画医療・福祉・介護関連業

おかゆのみではなかなか食が進まなかったのですが、おじやを差し上げることで、食が進み始め完食されています。口から食べることで、元気が出てきたと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする