920 ホームボックス JEJアステージ 19622673 920 ホームボックス JEJアステージ 19622673 920 ホームボックス JEJアステージ 19622673 920 ホームボックス JEJアステージ 19622673

ホームボックス

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 19622673 品番 920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)920×500×710 容量(L)200 収納の目安(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個 質量(kg)約5.3 ブラウン 材質(本体)ポリプロピレン 収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個 外寸法・幅(mm)920 外寸法・高さ(mm)710 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人様宅への配送はお受けいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
車庫において、緊急避難用の持ち出し品を入れる予定
株式会社藤商工 様 (建設業・工事業)

一般のボックスより、ふたの部分が高く、想像していたより、荷物が多く入ると思います。また、水じまいも比較的良く、鍵もかけれるので、いろいろに使えてよいと思いまする

1人が参考にしています
対象商品:
72884228
2022-07-26
用途:
収集日前に出たゴミ袋の保管用として
有限会社カミオ 様 (製造業)

現在は外置きですが、軒下などの雨をしのげる場所にあれば、尚良いかもしれません。
大変満足しています。

対象商品:
19622673
2021-05-28
用途:
園芸、盆栽作業時
ビーエスエンタープライズ 様 (不動産業)

園芸用の小物が色々整理できて、園芸用品や盆栽道具の取り出しが一か所に収まっており探さなくてよくなった。園芸用品の収納ができるようになって、庭の隅々までゴチャゴチャ感が無くなった。

1人が参考にしています
対象商品:
72884228
2023-10-11
用途:
庭園に置いて、造園用の工具や、潅水用ホースの収納に使っています。
泉尾浜公園ハイライフ管理組合 様 (サービス業)

既にレビューがあったがふたの上部に雨水が溜まると、開けたときに内部に雨水が入ってしまう。また、先日の台風の時には横なぐりの雨が大量に隙間から入ってしまった点。仕方がないので別途防水シートとゴムバンドで防雨対策をしている。その他、耐候性に不安あり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする