- 水性 WOODジェルステイン アサヒペン 19626907

- 水性 WOODジェルステイン アサヒペン 19626907
- 水性 WOODジェルステイン アサヒペン 19626907
- 水性 WOODジェルステイン アサヒペン 19626907
- 水性 WOODジェルステイン アサヒペン 19626907
- 水性 WOODジェルステイン アサヒペン 19626907
- 水性 WOODジェルステイン アサヒペン 19626907
- 水性 WOODジェルステイン アサヒペン 19626907

水性 WOODジェルステイン

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(300mL)
ローズピンク
内容量1個(300mL)注文コード19626907品番-
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。
塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。
防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。

用途
木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。
ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。
ローズピンク主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤主な用途屋内木部・屋外木部使用場所屋内用・屋外用特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候塗り面積(m2)1.7~3.1(畳0.9~1.7枚分)仕上透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
関連資料:
注意
※他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜を十分に取り除いてから塗って下さい。
※常時水のかかるところや浸かるところ、いつも湿っているところ、また頻繁の歩行する床面には適しません。

商品説明動画

水性 WOODジェルステイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19626986
2023-10-30
用途: 天板の塗装

匂いがしないのがとても良いです。
百均で買ってきた台所スポンジで塗ると刷毛塗りより早く作業が終わりました。

対象商品 : 19627135
2023-05-16
用途: 収納スペースの作成
自動車・二輪車・自転車関連業

板の色そのままより少しアンティーク調にしたくて購入。水性で匂いもなく使いやすいです。乾きやすいし、軽く塗るだけで目的に沿った感じになりました。

対象商品 : 19627223
2021-06-26
用途: 塗装時
製造業

においもなく、伸びも良く大変使いやすいです。
1.6リットルはすぐ無くならず
とても便利です。

対象商品 : 19627099
2020-10-08
用途: 木材の塗装
その他業種

スポンジハケで広い面に塗り伸ばすことが出来ました
ニオイも少なく発色が良かったです
2度塗りしたあと乾燥後に板を重ねておいたら、他の板に少し色が移りました
念の為にクリアウレタンニスで保護塗装しました

対象商品 : 19627196
2020-05-20
用途: 部屋の中の塗装
その他業種

商品はにおいが無いので、雨の日でも自由に塗る事が出来てとてもいいです。
真っ白にしたいので何度塗りもしないと均一に白くならないので、塗料がちょっと足りなくなりそうです。もう少しお安いといいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19626943
2019-03-03
用途: 塗装
その他業種

布で塗るより刷毛で塗ったほうが早かった。発色良い。機会があれば他の色も試したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする