曜日別特売
- セトールFilter7プラス シッケンズ 19632403

 

- セトールFilter7プラス シッケンズ 19632403
- セトールFilter7プラス シッケンズ 19632403

セトールFilter7プラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
077ナチュラル
内容量1缶(4L)注文コード19632403品番-
参考基準価格(税別)¥18,250販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。
厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。
紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。
中間光沢の仕上がりは高級感があります。

用途
屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど
077ナチュラル主な用途屋外用彩色種別油性比重0.93塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
注意
※デッキ床面などの耐摩耗性が必要な個所には使用しないでください。
※下塗りにはセトールHLSeを使用してください。
※用具の洗浄には塗料用シンナーをご使用ください。
※優れた耐候性を発揮させるために合計3回塗りをお薦めします。
※色調や仕上がり感は樹種、塗装回数などにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする