- セトールTGL シッケンズ 19632507 - セトールTGL シッケンズ 19632507

セトールTGL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 19632507 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

柔軟性、通気性に優れる厚めの塗膜を形成します。
無色透明な塗膜は木材本来の色調を生かし、ツヤのある高級な仕上がり感を演出します。
光沢はプラス(高光沢)とサティン(中間光沢)の2種類があります。
セトールHLSeで着色した部分の上塗りに使用することも可能です。

サティン(中間光沢)000クリアー 主な用途屋外用クリアー 用途屋外木部:軒天、梁、垂木、ドア、窓枠、ポーチ柱、玄関回りなど 種別油性 比重0.92 塗布方法刷毛 危険等級V 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗回数2〜3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12
注意
※デッキ床面などの耐摩耗性が必要な個所には使用しないでください。
※直射日光にさらされる箇所には、セトールHLSe(着色)、セトールFilter7プラス、セトールノバテックを使用してください。
※用具の洗浄には塗料用シンナーをご使用ください。
※色調や仕上がり感は樹種、塗装回数などにより異なります。
※顔料を含まないので、直射日光にさらされる箇所には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする