- セトールBL Xpro (水性) シッケンズ 19632629 - セトールBL Xpro (水性) シッケンズ 19632629

セトールBL Xpro (水性)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5L) 注文コード 19632629 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シッケンズの屋外用水性タイプの塗料です。
木目を生かした仕上がりで、浸透性がよく表面に通気性塗膜を形成します(半造膜)。
水性なので低臭で速乾性があり、環境にも配慮しています。
塗りやすいのでDIYにも最適です。

006ライトオーク 主な用途屋外用彩色 用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、遊具など 種別水性 比重1.04 塗布方法水性刷毛(化繊タイプ推奨) 乾燥時間(時間)2〜4以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗回数2〜3回(標準3回塗り) 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
注意
※セトールHLSeの旧塗膜の上からの塗装(メンテナンス)も可能です。
※用具の洗浄には水道水をお使いください。
※優れた耐候性を発揮させるため合計3回塗りをお薦めします。
※水性タイプですので油性タイプと発色や仕上がり感が異なります。
※樹種や塗装回数などによっても異なりますので事前にお試し塗りをお薦めします。
※保管時等は凍結にご注意ください。
※屋外専用製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする