- セトールBLデコール(水性) シッケンズ 19632726 - セトールBLデコール(水性) シッケンズ 19632726

セトールBLデコール(水性)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5L) 注文コード 19632726 品番 -
参考基準価格(税別)¥15,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

屋内の壁面、天井、建具、造作材などに使用可能な着色タイプの木部用水性塗料です。
木目を生かした仕上がりが美しく、パステルカラーを含めた全20色のカラーラインナップはデザインの可能性を広げます。
低臭で乾燥時間も短く、単独仕上げが可能です。

No.04 主な用途屋内用彩色 用途屋内木部:壁、天井、ドア、造作部材、家具など(浴室木部は対象外) 種別水性 比重1.04 塗布方法刷毛 乾燥時間(時間)6 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数2回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15
注意
※屋外には使用しないでください。
※浴室木部へのご使用はできません。
※セトールBLユニトップを上塗りすることで、撥水性、耐摩耗性が向上します。
※床、階段などは水性フロアーを上塗りしてください。
※成分中に水を含みますので、保管時等は凍結にご注意ください。
※乾燥が早いためムラになりやすい場合があります。特に下塗りは木材の吸込みも影響します。塗りにくい場合は水で希釈してからの塗装をお薦めします。
※色調や仕上がり感は樹種、塗装回数などにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする