画像準備中

リボス629ビンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(125mL) 注文コード 19637896 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

耐候性が高く、弾力性がある。カバー力が強く、伸びが良いので経済的。光沢のある仕上がりが得られます。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。

051ペルシャレッド 主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。) 使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5〜10%希釈して行ってください。 比重1.0〜1.3g/mL(色による) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%) 上塗塗装可能時間24時間後 塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L 危険物の性状非水溶性
注意
※床には適しません。
※ビンドは溶剤をほとんど使用していないため固まりやすいので、使用前は皮膜を取り除き、よくかき混ぜてください。
※光が不足すると、白やライトグレーは黄ばむことがあります。
※木の材質との不整合により、変色する可能性がありますので、オークやマホガニーなどの南洋材にはビンドの白を使用しないで下さい。
※他社製品の上に塗り重ねた場合のトラブルに対しては責任を負うことができません。必ず試し塗りを行ってください。
※できる限り薄く塗装してください。乾燥後の厚みは塗布ごとに30 マイクロメートル(0.03 mm)以下に仕上げてください。厚塗りをすると乾燥時間が長引きます。
※乾燥中は光にあて、よく換気してください。
※本棚などを塗装する際は、4 週間完全に乾燥させてから収納を行ってください。
※窓枠の突合せ部分には、下塗りをした後ビンドを塗装し、完全に乾燥させてからコーキングを使用してください。コーキングの上からはビンドを塗れません。
※常に試し塗りを行ってから塗装してください。
※ビンドを混ぜる場合は必ず試し塗りを行って塗装面を確かめてください。いくつかの色は、混ぜると分離することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする