用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)
色121ブルー主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、鉱物色素、イソアリファーテ、オレンジオイル、チョーク、カスタースタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、パインオイル、無鉛乾燥剤、珪酸、大豆レシチン、レモンオイル主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス(No.222)で5~10%希釈して行ってください。比重1.0~1.3g/mL(色による)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)12(気温23℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後塗布量(1回目)15m2/L、(2回目)20m2/L、(3回目)25m2/L危険物の性状非水溶性