リボス
リボスの ニス/ツヤだし/ステイン
リボスの ステイン
リボス410ウラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1缶(2.5L)
注文コード
19638368
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
デュブロン・カルクウォールの着色剤として使用する。
非常に細かく砕いた土壌・鉱物顔料を使用しているため色あせしない。
スイス連邦政府無毒証明(BAGNo.72082)に適合。
色
041イングリッシュレッド
成分
土壌鉱物顔料・蜜蜂ワックスソープ・アマニ/スタンドオイル・ダンマル・天然樹脂エステル・オレンジピーオイル/酒精エタノール・メチルセルローズ・ホウ酸・ホウ砂・イソアリファーテ・水
比重
1.1〜1.3g/mL(色により異なる)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗布量
ウラのみ100%使用の場合で、1リットルで約6m
2
程度(1回塗り)
乾燥時間
24時間後、重ね塗り可能(室温23℃、湿度50%の場合)
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用する前に、よくかき混ぜること。
※道具は使用後直ちに湯温の石鹸水で洗う。
※この製品は、完全な無公害製品ですが、環境浄化の観点から残存物は、完全乾燥してから家庭ゴミとして処理する。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません