リボス279タヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(10L)
082ローズウッド(紫檀)
内容量1缶(10L)注文コード19639427品番-
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。
屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。
耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)

082ローズウッド(紫檀)成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ使用場所屋内外兼用特性耐水、耐候比重0.38g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途屋内木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※塗装中・乾燥中は、換気を充分行なうこと。
※オークやタンニン酸を含んだ木材、また他の塗料が塗ってあった材を研磨・剥離したものや前処理・着色などを施した木材には、試し塗りをしてから使用する。(1週間以内に変色する可能性あり)
※接着された木口・合板などはテスト塗りして5日間、経過観察する。
※木目の深い木材の場合アマニ油が導管から噴き出ることもある。
※木材によってはタヤを塗布した際にまだらになることがある。(同質材で試し塗りを行なう)
※オイルに含まれるアマニ油のために自然発火が生じる危険があるので、タヤで濡れていたり少しでも湿っている洗浄布、スポンジなどは必ず密閉した金属容器に保管するか、水を満たした容器に廃棄する。
※自然発火する理由として、アマニ油を含んだウエスが光や酸素を吸収して酸化作用が促進され、発火する危険があるからです。
※製品自体は自然発火することはありません。子供の手の届かない場所に保管すること。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする