リボス
リボスの ニス/ツヤだし/ステイン
リボスの ステイン
リボス261デュブノ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50mL×10缶)
注文コード
19640276
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
深い浸透作用。弾力性があり、木の呼吸を妨げません。自然の木目を引き立てます。
幼児用木材玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
色
クリア
成分
アマニオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤
比重
0.84g/mL(20℃)
引火点(℃)
65以上
主な用途
木
希釈剤
うすめ液 スバロス(No.222)
危険等級
V
乾燥時間(時間)
1回目:8〜12、2回目以降:24(気温23℃・湿度50%)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗布量
15m
2
/L(無希釈)
危険物の性状
非水溶性
注意
※デュブノは青斑点を防ぐ成分を含んでいません。新しい木製窓枠の突合せ部分には、デュブノを塗布後、リボスオイル製品をごく薄く塗装してください。コーキング剤は、塗料が完全乾燥した後で使用してください。またコーキングの上には、デュブノやその他のリボス製品を塗布しないでください。オークやタンニン酸等の多い木材、また研磨・剥離・前処理などを施した木材には必ず試し塗りをしてから使用してください。(一週間以内に変色の可能性があります。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません