画像準備中

リボス221ドノス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50mL×10缶) 注文コード 19640556 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。
既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。

クリア 成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。 使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。 比重0.90g/mL(20℃) 引火点(℃)65以上 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗布量10〜15m2/L 乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24〜48時間に3回目及び仕上げ 危険物の性状非水溶性
注意
※ドノスの匂いがなくなるまで、約2ヶ月間かかります。
※気温が20℃の場合、均等に乾かないことがあります。
※気温が15℃の場合、雨や濃い霧や夜露によって十分に塗料が付着しなかったり、乾燥が遅れたりすることがあります。
※ドノスには殺菌剤は入っておりません。
※表面が粗い木材は青斑点が出るおそれがありますので、表面を研磨してください。
※ディッピングやスプレー塗装の場合は、塗装が均一になるようにし、30 分後表面の余分な塗料を取り除くために刷毛で均一にならしてください。
※カルデット(No.270)《石松、オーク、ウォルナット、ブラジル、ライトグレー》またはビンド(No.629)《白と黄土以外は5%以下》を混ぜることで、豊富なカラーバリエーションが得られます。
※遊具などの磨耗する面には、タヤエクステリア(No.279)で上塗りしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする