※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
宴盆 SS塗 ノンスリップ加工(紫檀底黒塗)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19648983
品番
1-53-11
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
紫檀底黒塗尺
規格
尺1寸
寸法(cm)
33.5×24×2
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×