※サイズ目安。※1枚単位の販売です

宴盆 SS塗 ノンスリップ加工(紫檀底黒塗)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19649017 品番 1-53-14
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 紫檀底黒塗尺 規格尺4寸 寸法(cm)42.8×31×2.3 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする