地木目長手盆 ノンスリップ加工

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19649367 品番 1-62-16
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 黒天朱 規格尺2寸 寸法(cm)36×28.2×2.2 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19649394
2025-10-07
用途:
毎食の御膳として
教育・研究機関

高齢の家族の食事はこちらにのせて使います。商品説明どおり滑りにくいです。布巾で汚れをふきとるのも引っかかる感覚があるくらいです。ゴシゴシ擦ると滑り止めのコーティングがとれていくような気がするのでそっと拭いています。滑りにくさが長くキープできたらいいな…と期待しています。

2024-12-05
用途:
配膳
その他業種

母用に配膳するのがお盆が大きくて楽になりました。滑らないので運ぶのに安全です

対象商品:
19649367
2023-04-26
用途:
来客及び会議に使用
建設業・工事業

来客時など、今まで使用のものは滑りやすかったがこちらの商品は滑らなくて使いやすいです。
また、サイズも丁度良く5客が余裕をもって運べます。

対象商品:
19649385
2021-12-06
用途:
料理の提供に使用
めん料理 川鉦 様 (飲食業)

お盆の淵が赤くて上品です。滑らな。滑らないのでいいです。

対象商品:
19649358
2021-01-28
用途:
ふつうに
建設業・工事業

何個かの椀、茶碗、二階に運ぶのもこれで楽々になりました。

対象商品:
19649367
2019-11-28
用途:
お客さんへの配膳
飲食業

スリップ加工に魅力を感じて商品を購入しましたが、ガラス製のコップには全く駄目でした。陶器の食器やぐい呑みには使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
19649367
2018-09-27
用途:
食事
谷田部事務所 様

使っていたトレイがすべりどめきのうはばつぐんだったが、汚れが取れないので買い換えた。
本製品、手だ触ると粘りが感じられるが、実際には滑り止め機能は、いままだ使っていたものが5、普通のトレイが1とすると2くらい。
見た目はとても良いのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
19649376
2018-03-15
用途:
食事の配膳

味噌汁のお椀、コップなどが、こぼさず運べるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする