若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
地木目長手盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649464
品番
1-62-40
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
溜
規格
尺5寸
寸法(cm)
45.6×35.6×2.4
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×