※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
地木目長手盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
尺6寸
注文コード
19649543
品番
1-62-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
規格
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
栃
規格
尺6寸
寸法(cm)
48.3×37.5×2.5
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19649543
1-62-48
55875478
1-58-42
一休木目盆 栃
若泉漆器
1枚
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です