若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
清風長手木目盆 ノンスリップ加工
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649708
品番
1-59-6
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒天朱
規格
尺1寸
寸法(cm)
34×24.5×1.5
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×