清風長手木目盆 ノンスリップ加工

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19649717 品番 1-59-7
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 黒天朱 規格尺2寸 寸法(cm)36×26×1.5 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする