若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
清風長手木目盆 ノンスリップ加工
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649726
品番
1-59-8
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒天朱
規格
尺3寸
寸法(cm)
39.3×28.4×1.5
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×