富士長手木目盆 ノンスリップ加工

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19649963 品番 1-61-19
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 黒渕朱 規格尺3寸 寸法(cm)39×28.6×1.6 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19649963
2025-03-12
用途:
食事の提供の時
飲食業

滑り止めがしっかり効いていて、
厚みもあり、定食などのお皿が沢山乗る時も安定している

1人が参考にしています
対象商品:
19649972
2025-03-21
用途:
ランチ提供用
食堂・居酒屋 国領集会場 様 (飲食業)

高級感あり。色合いも良い。食器等も動かず安心。ただし汚れ拭き取るのが不便。ホコリ着きやすく、拭きずらい

2023-05-09
用途:
うどんのトレー
飲食業

うどんとおにぎりセットを提供するために購入しました。滑らなくて、サイズもいいです。

対象商品:
19649945
2023-05-09
用途:
うどんのおぼん
門司港レトロ食堂 様 (飲食業)

うどんとおにぎりを提供するためにかいました。滑らなくて、サイズもいいです。

対象商品:
19649963
2022-05-27
用途:
夕食用に
その他業種

夕食用に使っています。
旅館風のお料理擬き風に、滑らず本当に助かっています。大き目を注文して大正解でした!
小皿、メイン、ご飯やお味噌汁を置いても まだフルーツも乗せられたのは、嬉しいですね。

対象商品:
19649972
2022-05-16
用途:
飲食店、食事の提供の際
とんかつ工房 勝作 様 (飲食業)

お手頃な価格の為ノンストップ加工があまり効いてないのでは?と思いましたが問題なく使用できました
使い心地も良くストックスペースも取らないのでよかった
また追加で注文しました

対象商品:
19649945
2020-08-11
用途:
お客様用のトレー
飲食業

大きさ、見た目、お値段とも大満足です!使い終わったらサッと洗い除菌し、サッと拭けばいつも清潔に使えてストレスフリーです!

対象商品:
19649972
2018-10-06
用途:
飲食店で
飲食業

今まで使っていたものは 器が滑って困ってましたが これはいい!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする