※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

富士長手千筋盆

(1件のレビュー)
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19650067 品番 B-18-53
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 規格尺5寸 寸法(cm)45×33×1.7 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19650076
2022-09-29
用途:
旅館の夕食のお盆
サービス業

お盆の縁が低いので、器が置きやすいです。
ツヤのある黒色で、高級感がありました。
ノンスリップ加工ではないので運ぶ時に少し滑りやすいですが、気をつけていれば大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする