※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
新木目角盆
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650128
品番
1-72-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
溜
規格
尺2寸
寸法(cm)
35.9×35.9×2.6
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×