※サイズ目安。※1枚単位の販売です

半月両面盆

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19650426 品番 1-82-19
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 グリーン石目/朱石目 規格尺1寸 寸法(cm)33.5×28×1.7 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする