※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
半月両面盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650478
品番
1-82-24
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
グリーン石目/朱石目
規格
尺6寸
寸法(cm)
48.5×42×2.5
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×