若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
ABS木目脇取盆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650672
品番
1-107-6
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒天朱
規格
2尺3寸
寸法(cm)
70×42.6×5.8
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×