若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
脇取盆
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
中
規格
2尺
注文コード
19650776
品番
1-109-6
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木
色
黒木目天朱
サイズ
中
規格
2尺
寸法(cm)
60.3×39.5×4.5
耐熱温度(℃)
木