※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF30-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19666836
品番
AF30-03-27-70-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
適合
ろ過度a:標準外ろ過度
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示
(単位)製品銘板と圧力計の単位表記:Mpa
ろ過度(μm)
70
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
a.金属ケース、b.ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし