クランプ式アームスタンド スマホ・タブレット兼用 省スペース 汎用タイプ 折りたたみ収納 ワンタッチホルダー 高さ角度調整 360度回転 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19669706 品番stand-11-universal
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

◆クランプ式 タブレット・スマホ兼用アームスタンド
・【省スペース設置】
クランプ式で簡単に固定可能。厚さ10〜60mmまでのデスク天板やベッドボードなどに取り付けられる汎用タイプです。
使用後は折りたたんで収納でき、設置スペースを無駄にしません。
・【幅広い機種に対応】
幅115〜180mm・厚さ10mmまでのスマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機等に対応。
・【ワンタッチ式ホルダー】
片側を引き伸ばすだけでデバイスを挟み込み、簡単に固定可能。
ホルダー部には滑り止めクッションを搭載し、機器を傷つけずにしっかり保持。
充電ケーブル対応の穴もあり、装着中の充電が可能です。
・【自由な可動域】
アームは高さ調整・360度回転に対応し、角度調整も自在。
寝ながらの動画視聴や料理中のレシピ確認など、さまざまな使用シーンで活躍します。
・【2方向取り付け対応】
水平・垂直の両方向からの設置に対応。設置環境に合わせて柔軟に対応可能です。

材質 ブラック 質量(g)500 アーム長さ(mm)最大700 対応インチサイズ4〜11
注意
※本商品は表記の機種の専用品ではなく、汎用品になります。
※対応サイズを超える機器でのご利用はおやめください。
※設置する機種によっては、ボタンやコネクタが干渉する場合があります。
※タブレットを縦に固定する場合は、留め具が左右になり落下の心配がございますので、しっかりとホールドされていることを確認してからご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする