ニッサチェイン
ニッサチェインの 鉄骨建築用金物
アクセサリースナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5パック)
注文コード
19694635
品番
P-652
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途
チェーンの先端金具・フックとして。
トラスコ品番
128-0341
材質
本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:黒ニッケル
品名
アクセサリースナップ
寸法A(mm)
51
参考使用荷重(kg)
2
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
10
破断荷重(kg)
45.6
入数(個)
IIS-4×1入
使用荷重(kN)
0.0196
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。