ニッサチェイン
ニッサチェインの 鉄骨建築用金物
アクセサリースナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5パック)
注文コード
19694651
品番
P-653
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途
チェーンの先端金具・フックとして。
仕様
BIS-5×1個入
トラスコ品番
128-0357
材質
本体:亜鉛ダイカスト
品名
アクセサリースナップ
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
19
使用荷重(kN)
0.0098
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。