マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの メモ帳
クロッキーブック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10冊)
注文コード
19698659
品番
S237
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ファッションイラストやラフプランのメモなど多彩な用途に使えます。
トレースがしやすい薄い紙を使用しています。
10mm方眼罫線の線は薄く、描画のじゃまになりません。
トラスコ品番
460-6996
厚さ(mm)
13
色
ブラック
タイプ
クロッキーブック
規格
A4
枚数
【中紙】60
型番
S237
縦(mm)
297
横(mm)
213