※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ブレーキ/足廻り関連工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ブレーキ調整ツール
ブレーキシュー調整ツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
110
注文コード
19700786
品番
BST-110HP
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキシュー調整専用工具です。
絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
用途
ドラムブレーキのクリアランス調整専用工具です。
トラスコ品番
864-2578
材質
構造用鋼
全長(mm)
110
先端寸法(mm)
6
注意
※割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。