SH-TP45C-B ポイント戸当 コンクリート床用 NewHikari 19709141 SH-TP45C-B ポイント戸当 コンクリート床用 NewHikari 19709141

ポイント戸当 コンクリート床用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 注文コード19709141 品番SH-TP45C-B
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。

用途床付用。 トラスコ品番139-6327 セット内容本体:1個、アンカ-1060:1本 材質【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート 形状円柱型 幅(mm)35 高さ(mm)45 奥行(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする