NewHikari
NewHikariの 鉄骨建築用金物
ポイント戸当 木床用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10セット)
注文コード
19709159
品番
SH-TP45W-B
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。
用途
床付用。
トラスコ品番
139-6322
セット内容
本体:1個、木床用固定ネジ:1個、ユニクロ木ネジ3.5×32:3本
材質
【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート
形状
円柱型
幅(mm)
35
色
黒
高さ(mm)
45
奥行(mm)
35