ワタナベ工業
ワタナベ工業の 暖房用品
ワタナベ工業の 暖房関連用品
ホットクッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10台)
注文コード
19713840
品番
WA-58E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
強弱切り替えの電子コントロール式です。
吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします。
用途
座布団として、デスクの足元、チェアーに。
トラスコ品番
505-5990
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
580
高さ(mm)
15
奥行(mm)
580
電源(V)
単相100
消費電力(W)
58
電源コード(m)
2