曜日別特売
0-1017-04 サーマルリキッド Julabo(ユラボ) 19715635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーマルリキッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個使用温度範囲(℃)-20~180注文コード19715635品番0-1017-04
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした 循環恒温水槽用バスリキッドです。 蒸発しにくく、長期間使用することができます。 低粘度の為、流動性が高く循環用ポンプの負担を少なくします。 高い熱伝導率を持ち、素早く加熱・冷却することができます。熱安定性、酸化安定性に優れた循環恒温水槽用バスリキッドです。
シリコンベースのオイルです。

用途循環恒温水槽用。汎用的なシリコンオイル。トラスコ品番562-8803材質シリコン系透明タイプ開放型バス用使用温度範囲(℃)-20~180容量(L)5主成分シリコン系引火点(℃)>170密度(g/cm3)0.94危険等級動粘度(mm2/s)10.8発火点(℃)370危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5L燃焼性【燃焼点】220℃危険物の性状非水溶性
注意
※C1017-07~09はクローズドシステム(内蔵タンク型熱媒循環装置)での使用を想定しています。
※シリコンホースは使用しないでください。シリコンホースが膨張し溶解します。
※100℃以上の高温使用の場合は段階的に昇温し、脱気を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする