※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×50本)
注文コード
19719090
品番
BT8LH-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途
ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番
438-2153
材質
ナイロン66+ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
699
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
色
ナチュラル
最大結束径(Φmm)
203
引張強度(N)
534
最小結束径(Φmm)
4.8