CBR2S-M ナイロン結束バンド”コンタータイ” PANDUIT 19719169 CBR2S-M ナイロン結束バンド”コンタータイ” PANDUIT 19719169 CBR2S-M ナイロン結束バンド”コンタータイ” PANDUIT 19719169 CBR2S-M ナイロン結束バンド”コンタータイ” PANDUIT 19719169

ナイロン結束バンド”コンタータイ”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2袋×1000本) 注文コード19719169 品番CBR2S-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。

用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4434 材質ナイロン66 長さ(mm)193 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.1 ナチュラル 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)4.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする