CBR4I-M0 ナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ) PANDUIT 19719178 CBR4I-M0 ナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ) PANDUIT 19719178 CBR4I-M0 ナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ) PANDUIT 19719178 CBR4I-M0 ナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ) PANDUIT 19719178

ナイロン結束バンド”コンタータイ”(耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2袋×1000本) 注文コード19719178 品番CBR4I-M0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。

用途ケーブル、電線の結束。 適合ストラップ:なし トラスコ品番834-5406 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)345 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 長さ(m)345 最大結束径(Φmm)102 適合タイなし 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする