PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
光ファイバーコネクタクリーニングツール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
19719625
品番
FMTPMFCT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
通常使用で400回までクリーニング可能です。
光コネクタのクリーニング用です。
用途
光ファイバーコネクタのクリーニング。
トラスコ品番
836-7327
長さ(mm)
81
色
青
高さ(mm)
81
タイプ
オス
縦(mm)
36
横(mm)
127