PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) タイプ:OM3
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
19719695
品番
FX2ERLNLNSNM002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途
光ファイバー通信に。
トラスコ品番
785-0786
寸法(mm)
ケーブルタイプ:1.6
色
ケーブル:アクア
タイプ
OM3
長さ(m)
2
芯数
2
外径(mm)
1.6
減衰量(dB)
反射:>26