PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
19719711
品番
FX2ERLNSNSNM003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途
光ファイバー通信に。
トラスコ品番
785-0824
色
ケーブル:アクア
タイプ
OM3
長さ(m)
3
芯数
2
外径(mm)
1.6
減衰量(dB)
反射:>26