※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTP3H-E10-C マルチタイプレート PANDUIT 19720255 MTP3H-E10-C マルチタイプレート PANDUIT 19720255

マルチタイプレート

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2袋×100個) 仕様結束束線数:3 注文コード19720255 品番MTP3H-E10-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

複数の束線を等間隔で固定できます。
固定方法はねじ止めです。

用途複数の束線の等間隔固定。 仕様結束束線数:3 トラスコ品番818-0363 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)5.2 ねじ寸法M5 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3〜8.9 縦(mm)129.3 横(mm)15.9 固定方法M5ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする