※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
マルチタイプレート
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2袋×100個)
仕様
結束束線数:3
注文コード
19720271
品番
MTP3H-E6-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
複数の束線を等間隔で固定できます。
固定方法はねじ止めです。
用途
複数の束線の等間隔固定。
仕様
結束束線数:3
トラスコ品番
497-3780
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
高さ(mm)
5.2
ねじ寸法
M3
最大結束径(Φmm)
使用結束バンドによる
バンド幅(mm)
使用結束バンド:2.3〜8.9
縦(mm)
129.3
横(mm)
15.9
固定方法
M3ねじ