※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLP2S-M0 ナイロン結束バンド(押し込み・耐候性タイプ) PANDUIT 19720465 PLP2S-M0 ナイロン結束バンド(押し込み・耐候性タイプ) PANDUIT 19720465

ナイロン結束バンド(押し込み・耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2袋×1000本) 注文コード19720465 品番PLP2S-M0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。
狭い場所での取付が可能なウイングが付いていないタイプです。
取り付け穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。
カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。

用途ケーブルの結束と固定に。 トラスコ品番477-5104 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)200 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 最大結束径(Φmm)45 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 パネル厚(mm)最大:3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする